絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.3(2)
- 4.5(2)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 5.3(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 6.4(2)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9.5(3)
- 10(3)
- 10.5(2)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 90(2)
- 130(1)
シャンク径(Φmm)
- 11(1)
全長(mm)
- 150
- 60(11)
- 68(22)
- 73(8)
- 75(10)
- 79(8)
- 83(57)
- 84(14)
- 90(7)
- 96(16)
- 100(10)
- 105(33)
- 107(36)
- 111(8)
- 112(18)
- 115(18)
- 160(13)
- 283(7)
- 300(14)
- 310(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 神沢(1)
- 日研工作所(1)
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)¥829~税込¥912~1本ほか当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
ガルバウッドコアドリル
ミヤナガ¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から3日以内出荷ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
パワーチェンジ延長シャンク
BOSCH(ボッシュ)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_。全長150mmで天井や奥まった場所の穴あけ作業に最適です。_x000D_。ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_。ボッシュパワーチェンジシステムの刃物用延長シャンク。用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け仕様13mm三爪チャックの電動工具用軸径(Φmm)11全長(mm)150シャンク形状六角軸
ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ
日研工作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷全長L(mm)150仕様スタイルd:20L237シリーズMS-AL378D116D220.0寸法l1(mm)38把握径D(Φmm)12