絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 11(1)
全長(mm)
- 150
- 60(7)
- 68(22)
- 75(5)
- 79(8)
- 83(57)
- 84(14)
- 85(5)
- 94(5)
- 96(16)
- 100(9)
- 105(31)
- 107(36)
- 108(4)
- 111(9)
- 112(13)
- 115(17)
- 118(5)
- 122(7)
- 122.3(5)
- 300(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 日研工作所(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
ホールソーとは、板状の加工物に押釦取り付け穴など大きな口径の穴を加工するための工具です。加工する穴の大きさのホールソーを使用、木材用、金属用、樹脂用など加工する素材の材質毎にホールソーがあるので、対応したホールソーを使用します。ホールソーの取り付け部の形状は、シャンク式(チャックに装着)や、電動工具などで使える六角軸付。厚い板の加工中は、刃の目詰まりが発生し加工が進まなくなる場合があります。頻繁にワイヤブラシなどで切粉を除去しながら加工を進めましょう。
商品豆知識

パワーチェンジ延長シャンク
BOSCH(ボッシュ)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク。_x000D_。全長150mmで天井や奥まった場所の穴あけ作業に最適です。_x000D_。ひとつのシャンクで幅広いサイズの刃物が使えます。_x000D_。ボッシュパワーチェンジシステムの刃物用延長シャンク。用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の取付け仕様13mm三爪チャックの電動工具用軸径(Φmm)11全長(mm)150シャンク形状六角軸
ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ
日研工作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷全長L(mm)150仕様スタイルd:20L237シリーズMS-AL378D116D220.0寸法l1(mm)38把握径D(Φmm)12