2,305件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラスコ品番161-8506 アズワン品番64-8485-13
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷

丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ 適合材ステンレス板、鋳鉄
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ 適合材ステンレス板、鋳鉄
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

トライアルコーポレーション六角軸バッチリホルソー(薄刃)
刃厚0.6mmの薄刃仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/2.0mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに 軸径(Φmm)六角軸6.35 刃厚(mm)0.6 センタードリル径(Φmm)4
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸バイメタルホルソー
刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに 軸径(Φmm)六角軸6.35 刃厚(mm)1 センタードリル径(Φmm)6
1本ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソー
用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mm アズワン品番65-2232-42
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本 アズワン品番65-2232-39
1本
700 税込770
翌日出荷

EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本 アズワン品番65-2232-38
1組(2本)
4,700 税込5,170
翌日出荷

EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
仕様●入数:2本 アズワン品番65-2232-37
1組(2本)
6,700 税込7,370
翌日出荷

1個
34,700 税込38,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA823MG-17~38用スプリング
アズワン品番65-2230-82
1個
80 税込88
翌日出荷

刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
1セット(5本)
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA823MG-12~38用センタードリル 段付き
アズワン品番65-2230-81
1本
720 税込792
翌日出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転専用 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つばがないので貫通します ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
用途ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能 仕様●材質:刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造●刃先硬度:HRC63~65●穴あけ深さ:最大38mmまで可能●有効長:38mm●サイズ:118mm アズワン品番65-2230-43
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。
用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク 仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス アズワン品番65-2230-11
1本
8,450 税込9,295
翌日出荷

回転専用 シャンク、センタードリルは別売です。 超硬刃先でステンレス等の被削材へ穴あけ可能 厚さ4mmまでの材料を楽々穴あけ 高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付 安全性を考えた切り込み量設定方式
1本
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
7,960 税込8,756
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に楽々切断
1本
14,800 税込16,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転専用 ポリクリックシャンク ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計 湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
1本
14,800 税込16,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけに 仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル アズワン品番65-2229-99
1本
8,370 税込9,207
翌日出荷

ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけに 仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:SDSシャンク●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル アズワン品番65-2229-98
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけに 仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:ストレートシャンク●シャンク径:10mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル アズワン品番65-2229-97
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。 口径(Φmm)75100125 有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上) 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニカ バイメタルコンボ ダウンライト用の、携帯・収納に便利なクリアケースセットです。クリアケースセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。 口径(Φmm)75100125 有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上) 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスビーエム天場ガイド
用途インサイドカッタープラス部品
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ハウスビーエム主軸延長アダプター
用途インサイドカッタープラス部品
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10~60mm)の変更が可能。共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5) 切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP125 最大切断厚さ(mm)8
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質Co-HSSセラミックコーティング 寸法(mm)9 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-7936-33
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質Co-HSSセラミックコーティング 寸法(mm)7 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-7936-32
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)152 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-58
1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)140 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-57
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S 寸法(mm)127 全長(mm)52 穴あけ深さ(mm)最大44まで可能 アズワン品番64-7935-56
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷