絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,231件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)

    ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット

    Hakken(コンセック)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
    用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • ソリッドシャンクアーバー LENOX(レノックス)

    ソリッドシャンクアーバー

    LENOX(レノックス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
    適合サイズ(mm)(ホールソー)32~152
  • X-Yテーブル ホーザン

    X-Yテーブル

    ホーザン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
    付属品クランプ仕様K-24(ミニバイス)の取付可能質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
  • DHSホールカッター 大見工業

    DHSホールカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)40刃厚(mm)3
  • ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業

    ツバ無ロングFCLホールカッター

    大見工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92
  • ハンマー用コアセンターピン ミヤナガ

    ハンマー用コアセンターピン

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルボーラーミニカッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22適合材鋼板・ステンレス板など
  • メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ - M カッター

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
  • 超硬センタードリル ミヤナガ

    超硬センタードリル

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル適合Φ22~220用トラスコ品番379-2391種別振動用コアドリル(Sコア)材質超硬質量(g)90.8
  • エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガ

    エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
  • エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)

    ミヤナガ(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)有効長(ふところ深さ)(mm)31
  • ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ポリクリック Lシャンク ストレート ミヤナガ

    ポリクリック Lシャンク ストレート

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
    用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6242種別Lシャンク質量(g)338シャンク形状13mmストレート
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
  • フリーホールソー 未来工業

    フリーホールソー

    未来工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
    用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
  • クールダイヤ 15.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 15.0

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • 超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット ユニカ

    超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット

    ユニカ
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
    用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • センタピン HiKOKI(ハイコーキ)

    センタピン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種BM40M2対応スチールコア:ワンタッチ
  • No.37 金工用自在錐 スターエム

    No.37 金工用自在錐

    スターエム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
    用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけにセット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼穴径(Φmm)30~130シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
  • ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器

    ジェットブローチ ワンタッチタイプ

    日東工器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ適合材軟鋼材最大加工厚(mm)75
  • セラミニ・ミニホールソー シャンクセット 神東工業

    セラミニ・ミニホールソー シャンクセット

    神東工業
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    セット内容シャンク(軸径6.35mm・長さ60mm)、センターピン(口径2.5mm・長さ24mm)、バネ、六角ネジ材質(シャンク)S45C、(センターピン)ハイス
  • ストレートシャンクアーバー LENOX(レノックス)

    ストレートシャンクアーバー

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    適合機種充電インパクト有効長(mm)35
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットセット

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • 充電バイメタルホールソー JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)22
  • UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ ボディ

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • センタードリル メタコアトリプル用 ユニカ

    センタードリル メタコアトリプル用

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    適合メタコアトリプルΦ14~120用トラスコ品番416-9280材質高速度鋼(HSS)全長(mm)62質量(g)16刃径(Φmm)6
  • DLコア充電 ミヤナガ

    DLコア充電

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
    用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル有効長(mm)40刃厚(mm)2.2シャンク径(mm)6.35
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6再生紙使用マーク適合
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)12(No.7)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    2QC超硬クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
    用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
  • バイメタルホルソー(回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソー(回転用)

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください。基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい。回転数早見表は商品パッケージに同梱されています。金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます。
    用途被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板。シャンク形状三面取(ストレート)
  • PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]

    PRO仕様 一本物コアビットM27

    アクティブ[切削工具]
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
    用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
  • UR21 センターピン ユニカ

    UR21 センターピン

    ユニカ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
ホールソー・コアドリル