カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(981)
- 京セラ(514)
- タンガロイ(507)
- 三菱マテリアル(398)
- サンドビック(348)
- 住友電工ハードメタル(231)
- ワルター(208)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(25)
- スーパーツール(24)
- MSTコーポレーション(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ホルダ
商品豆知識

ホルダー
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から3日以内出荷用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工)適合ロックピン:LP-6Sロックスクリュー:LS-15シート:KVN-32レンチ:LW-3寸法L2(mm)37寸法b(mm)25寸法h(mm)25寸法F1(mm)32
ホルダ
京セラ¥68,980~税込¥75,878~1個翌日出荷から21日以内出荷用途超硬ツインホールバー(内径・奥端面加工)シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)クランプシステムスクリュークランプ方式
外径ねじ切り用ホルダ
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本当日出荷トラスコ品番671-1243寸法L1(mm)125適合チップ正三角形60°寸法B(mm)20寸法L2(mm)26勝手右寸法b(mm)20寸法H1(mm)20寸法h(mm)20寸法H2(mm)30寸法F1(mm)25切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
ホルダ
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷用途内径加工トラスコ品番659-0853全長(mm)200切刃長さ(mm)9.7シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781個当日出荷7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍用途内径加工適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から翌々日出荷用途内径加工全長(mm)180切刃長さ(mm)9.525適合チップ正方形90°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
ホルダ
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途内径加工トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7