カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(981)
- 京セラ(514)
- タンガロイ(507)
- 三菱マテリアル(398)
- サンドビック(348)
- 住友電工ハードメタル(231)
- ワルター(208)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(25)
- スーパーツール(24)
- MSTコーポレーション(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ホルダ
商品豆知識

ホルダ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。用途突切り加工用トラスコ品番145-3629適合チップGT3.0勝手左勝手
ホルダ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし
外径用ホルダ ESSNR/L
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正方形90°勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
部品 スクリュー
京セラ¥399税込¥4391個翌日出荷用途スクリュー寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)T25寸法B(mm)12.0寸法C(mm)8.5主な用途スクリュートルク(N・m)6.0角度θ(°)60
部品 クランプセット
京セラ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷用途クランプセット寸法A(mm)M5×0.8寸法F(mm)T15寸法E(mm)9.85寸法B(mm)15.0寸法G(mm)2.0主な用途クランプセット
転造オートスライドローレットホルダー
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷国内標準ローレット駒アヤ目用です。ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。用途アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。付属品六角棒レンチ2mm、4mm各1本適合(ローレット駒)KNSRL14N~40Nトラスコ品番698-1789適合機種旋盤種別アヤ目材質ヘッド・本体・ジョイントブロック:炭素鋼幅(mm)20全長(mm)145高さ(mm)40加工径(mm)10~250