絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.51(1)
  • 7.52(1)
  • 7.53(1)
  • 7.54(1)
  • 7.55(1)
  • 7.56(1)
  • 7.57(1)
  • 7.58(1)
  • 7.59(1)
  • 7.6(1)
  • 7.61(1)
  • 7.97(2)
  • 7.98(2)
  • 7.99(2)
  • 8(3)
  • 8.01(2)
  • 8.02(2)
  • 8.03(2)
  • 8.04(2)
  • 8.5(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
刃形状
  • スパイラル(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 33(5)
  • 75(1)
全長(mm)
  • 117
  • 50(141)
  • 60(165)
  • 70(143)
  • 75(88)
  • 80(212)
  • 90(161)
  • 100(198)
  • 110(153)
  • 115(87)
  • 120(128)
  • 125(121)
  • 130(179)
  • 140(113)
  • 150(206)
  • 160(165)
  • 165(104)
  • 170(152)
  • 180(124)
  • 200(94)
  • 230(98)
コーティング
  • ノンコート(2)
ノンコート
ブランド
  • 岡崎精工(2)
  • グーリング(2)
  • ワルター(1)
岡崎精工・グーリング・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ) 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)岡崎精工
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式外部給油
超硬マシンリーマー ワルター超硬マシンリーマーワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ