カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 3(165)
- 4(167)
- 5(190)
- 5.5(144)
- 6(201)
- 6.5(154)
- 7(191)
- 7.5(152)
- 8(208)
- 8.5(156)
- 9(196)
- 9.5(157)
- 10(219)
- 10.5(153)
- 11(200)
- 11.5(151)
- 12(205)
- 13(146)
- 14(145)
- 16(130)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(34)
- テーパシャンク(40)
刃形状
- ストレート(49)
- スパイラル(39)
材質
- コバルトハイス(27)
- サーメット(6)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(60)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(38)
刃長(mm)
- 10.5(4)
- 19(2)
- 25(9)
- 30(8)
- 40(3)
- 50(12)
- 55(13)
- 65(4)
- 70(4)
- 80(5)
- 100(4)
- 102(7)
- 105(19)
- 120(7)
- 125(2)
- 130(4)
- 200(5)
- 250(4)
- 270(6)
- 300(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100(3)
- 105(2)
- 150(11)
- 160(3)
- 170(6)
- 180(7)
- 182(2)
- 185(2)
- 190(3)
- 200(15)
- 210(15)
- 220(15)
- 225(10)
- 235(2)
- 260(2)
- 300(4)
- 320(3)
- 340(3)
- 370(3)
- 400(3)
- 全長(mm)をもっと見る
100・105・150・160・170・180・182・185・190・200・210・220・225・235・260・300・320・340・370・400・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiAlNコーティング(1)
- TiNコーティング(6)
- その他(3)
- ノンコート(37)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(35)
- 岡崎精工(20)
- 大洋ツール(13)
- グーリング(8)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 日研工作所(6)
- エス・ケーシンカイ(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- ヤマト(切削工具)(4)
- 新開工具(4)
- 三洋工具(3)
- 大見工業(2)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(2)
- ワルター(2)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ミエラセン(1)
- アサヒ工具(1)
- ブランドをもっと見る
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・グーリング・RYOCO(菱高精機)・日研工作所・エス・ケーシンカイ・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・新開工具・三洋工具・大見工業・サンドビック・TRUSCO・ワルター・エスコ・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ミエラセン・アサヒ工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から9日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ハンドリーマ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ
岡崎精工¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ブリッジリーマ
岡崎精工¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から3日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
スパイラルブリッジリーマー SP-BR
大洋ツール¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から31日以内出荷材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥97,980税込¥107,7781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥97,980税込¥107,7781本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬Vリーマ
大見工業¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ