カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35
- 3(165)
- 4(167)
- 5(190)
- 5.5(144)
- 6(201)
- 6.5(154)
- 7(191)
- 7.5(152)
- 8(208)
- 8.5(156)
- 9(196)
- 9.5(157)
- 10(219)
- 10.5(153)
- 11(200)
- 11.5(151)
- 12(205)
- 13(146)
- 14(145)
- 16(130)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(6)
- テーパシャンク(32)
刃形状
- ストレート(24)
- スパイラル(20)
材質
- コバルトハイス(12)
- ハイス(33)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(7)
刃長(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 41(2)
- 46(1)
- 48(4)
- 60(6)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(3)
- 165(16)
- 195(2)
- 205(1)
- 250(3)
- 300(4)
- 335(5)
- 350(1)
- 400(3)
全長(mm)
- 70(4)
- 185(1)
- 275(1)
- 280(1)
- 320(15)
- 325(7)
- 330(12)
- 345(1)
- 350(2)
- 424(3)
- 430(1)
- 450(1)
- 474(2)
- 500(5)
- 574(2)
- 600(1)
70・185・275・280・320・325・330・345・350・424・430・450・474・500・574・600
コーティング
- TiNコーティング(4)
- ノンコート(10)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- 大洋ツール(14)
- 岡崎精工(12)
- EIKO(栄工舎)(12)
- 日研工作所(8)
- ヤマト(切削工具)(3)
- ノーブランド(1)
- アサヒ工具(1)
- 三洋工具(1)
- 新開工具(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・日研工作所・ヤマト(切削工具)・ノーブランド・アサヒ工具・三洋工具・新開工具
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ
岡崎精工¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ
岡崎精工¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
マシンリーマ
ノーブランド¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマー SR
大洋ツール¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマー BR
大洋ツール¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥249,800税込¥274,7801本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル