絞り込み
外径(Φmm)
- 70
- 20(8)
- 25(7)
- 32(8)
- 40(12)
- 50(18)
- 63(10)
- 75(35)
- 80(16)
- 100(47)
- 125(43)
- 150(28)
- 160(11)
- 175(18)
- 200(18)
- 250(19)
- 300(13)
- 315(7)
- 360(7)
- 370(17)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 25.4(8)
刃厚(mm)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.7(4)
- 0.8(4)
- 0.9(4)
- 1.1(4)
- 1.2(4)
- 1.3(4)
- 1.4(4)
- 1.6(4)
- 1.7(4)
- 1.8(4)
- 1.9(4)
- 2.1(4)
- 2.2(4)
- 2.3(4)
- 2.4(4)
- 2.5(4)
- 2.6(4)
- 2.7(4)
- 刃厚(mm)をもっと見る
刃数
- 44(1)
- 56(5)
- 70(1)
- 72(3)
- 88(1)
- 120(1)
ブランド
- 岡崎精工(4)
- 三洋工具(2)
- MRT(2)

フライスカッター FC
MRT¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から3日以内出荷逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
スリワリフライス70径
岡崎精工(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から4日以内出荷MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
ソリッドメタルソー
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数72刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4
スリワリフライス70径(56枚刃)
岡崎精工¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から4日以内出荷MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり用途機械部品の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数56外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工¥6,398~税込¥7,038~1枚翌々日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。用途溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数56刃径(Φmm)70表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)25.4