絞り込み
外径(Φmm)
- 8(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 40(2)
- 75(2)
- 100(3)
- 101.6(1)
- 125(3)
- 127(1)
- 160(5)
- 162(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(2)
- 31.75(1)
- 32(1)
- 40(3)
刃厚(mm)
- 24(1)
- 29(1)
- 50(3)
- 63(1)
刃数
- 10
- 4(18)
- 5(17)
- 6(22)
- 8(23)
- 12(17)
- 14(19)
- 16(18)
- 18(22)
- 20(16)
- 22(20)
- 24(20)
- 26(19)
- 28(14)
- 30(14)
- 32(16)
- 36(26)
- 40(17)
- 48(17)
- 56(28)
- 刃数をもっと見る
ブランド
- ケナメタル(10)
- テグテックジャパン(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 京セラ(2)
- アサヒ工具(2)
- SANDVIK(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥31,980~税込¥35,178~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥229,800税込¥252,7801個19日以内出荷強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
セコ・ツールズ・ジャパン¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ
テグテックジャパン¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル フェースミル
テグテックジャパン¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル
テグテックジャパン¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)
テグテックジャパン¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル
テグテックジャパン¥94,980税込¥104,4781本翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25
セコ・ツールズ・ジャパン¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から翌々日出荷強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷から11日以内出荷KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10寸法L1(mm)13.9勝手右最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1寸法THUB(mm)13.9