絞り込み
外径(Φmm)
- 30(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(1)
- 175(2)
- 200(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 25.4(12)
- 31.75(8)
刃厚(mm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(3)
- 18(2)
- 19(2)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
刃数
- 20
- 4(18)
- 5(17)
- 6(22)
- 8(23)
- 10(24)
- 12(17)
- 14(19)
- 16(18)
- 18(22)
- 22(20)
- 24(20)
- 26(19)
- 28(14)
- 30(14)
- 32(16)
- 36(26)
- 40(17)
- 48(17)
- 56(28)
- 刃数をもっと見る
ブランド
- 岡崎精工(6)
- アサヒ工具(5)
- 大洋ツール(2)
- ケナメタル(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三洋工具(1)

サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥53,980~税込¥59,378~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥37,980~税込¥41,778~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター SC
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。材質SKH51外径公差0~/+0.5
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から9日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)100
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥84,980~税込¥93,478~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
大洋ツール¥44,980~税込¥49,478~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
サイドカッター SC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から6日以内出荷外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥449,800税込¥494,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
千鳥刃サイドカッター
岡崎精工¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。材質MCO3(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125外径(Φ)125