絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 60(6)
- 90(14)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16
- 1.5(57)
- 2(70)
- 2.5(60)
- 2.8(52)
- 3(33)
- 3.2(61)
- 3.5(56)
- 3.8(53)
- 4(40)
- 4.2(32)
- 5(36)
- 6(40)
- 6.3(34)
- 8(40)
- 10(57)
- 10.4(30)
- 16.5(32)
- 20(31)
- 25(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 10(8)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 16(5)
- 25(2)
刃数
- 1(4)
- 2(3)
- 3(11)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
材質
- その他(2)
- コバルトハイス(6)
- ハイス(10)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(4)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(7)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(4)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
- WEBA(6)
- 岡崎精工(3)
- TRUSCO(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- ワルター(3)
- 大洋ツール(3)
- 富士元工業(2)
- EARTH MAN(1)
- イリックス(1)
- イワタツール(1)
- H&H(1)
- 大見工業(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- スターエム(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 第一ツール(1)
- タイテックス(1)
WEBA・岡崎精工・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・ワルター・大洋ツール・富士元工業・EARTH MAN・イリックス・イワタツール・H&H・大見工業・S&K(三興製作所)・スターエム・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・第一ツール・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッター 5枚刃
EARTH MAN(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
No.5007 ハイス六角軸面取カッター
スターエム(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取りカッター
大見工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング
WEBA¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から7日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
MC 面取リーマ
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用
WEBA¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。用途パイプの内面、外面の面取り加工に
HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用
WEBA¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から7日以内出荷19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°
WEBA¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃
WEBA¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から翌々日出荷テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用
WEBA¥199,800税込¥219,7801本5日以内出荷調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
ウラザグル
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷裏ザグリ加工が可能なカッターです。刃数1材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷裏面取り加工が可能なカッターです。刃数1先端角(°)45材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート