絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 1(81)
  • 1.2(42)
  • 1.5(114)
  • 2(135)
  • 2.5(118)
  • 2.8(61)
  • 3(101)
  • 3.2(70)
  • 3.5(66)
  • 3.8(65)
  • 4(124)
  • 5(114)
  • 6(95)
  • 6.3(47)
  • 8(87)
  • 10(94)
  • 12(54)
  • 16(50)
  • 20(50)
  • 25(50)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 25(1)
  • MT4(2)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(9)
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
  • NACHI(不二越)(2)
  • WEBA(6)
  • プラス工具(1)
  • 岡崎精工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具

    1枚刃面取りカッター ストレートシャンク

    プラス工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
    用途鋳鉄、アルミ合金の加工
  • HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0 90°

    WEBA
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)

    シーターカット(スパイラル面取リ)

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
    用途用途材質SKH57刃数3枚刃
  • HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング

    WEBA
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    センターフライス(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    右刃・直刃・MT軸
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)

    柄付傘型カッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
  • HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク

    WEBA
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

    WEBA
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTDOH

    NACHI(不二越)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GLTDOH

    NACHI(不二越)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)

    センターリーマMT柄

    FKD(フクダ精工)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
面取り・バリ取り