絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 2.8(3)
  • 3.2(3)
  • 3.5(3)
  • 3.8(2)
  • 4.2(1)
  • 4.5(1)
  • 6.3(3)
  • 8.3(3)
  • 10.4(3)
  • 12.4(3)
  • 14(1)
  • 16.5(3)
  • 20.5(3)
  • 25(2)
  • 31(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(2)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(2)
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(18)
  • ワルター(838)
  • タイテックス(732)
  • ノガ(196)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(172)
  • エスコ(124)
  • イワタツール(110)
  • 富士元工業(64)
  • WEBA(62)
  • グーリング(49)
  • 岡部工具(41)
  • シャビーブ(38)
  • THECUT(32)
  • 岡崎精工(30)
  • ハーマンビルツ(28)
  • ムラキ(27)
  • 協和精工(24)
  • ウォーターミルズ(24)
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • イリックス(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    ハイス。TiCNコーティング。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ハイス。ノンコート。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    超硬。ノンコート。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    超硬。TiALNコーティング。両刃タイプ。先端角と面取り角により、センタリングと面取りが同時に加工できます
  • カウンターシンク 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク 6本セット

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組(6本)
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ノンコート 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート 6本セット

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1組
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り付属品Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク ノンコート ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート

    ギガ・セレクション
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク TINコーティング 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング 6本セット

    ギガ・セレクション
    40,980税込45,078
    1組
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り付属品Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)※Φ37以上はハイス鋼(HSS)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク TINコーティング ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング

    ギガ・セレクション
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース
  • Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション

    Sポイントセンタードリル

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
    用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
面取り・バリ取り