3,128件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個 トラスコ品番111-3216 質量(g)58 適合軸径(Φmm)3.2 ハンドル寸法(mm)約12×130
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5 トラスコ品番111-3046 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個 適合3.2mm軸対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。 全周が切れ刃になっています。
用途ダブルバリ取りバー用部品 材質HSS鋼 直径(Φmm)約12 質量(g)80
1パック(2個)
999 税込1,099
当日出荷

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。 切刃形状その他
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 面取角度90° 刃先角度(°)90 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質M2 面取角度90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 切刃形状その他
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150) 質量(g)138 適合3.2mm軸対応 トラスコ品番304-3746
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

寸法B(Φmm)25 寸法C(Φmm)2.3 寸法rc(Φmm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。 トラスコ品番368-4113 材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃 全長(mm)121.5 質量(g)48 刃長(mm)左刃/12 曲げ角度0~180° 刃先角度(°)40
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属 仕様ノンコーティング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応 トラスコ品番304-3444 質量(g)44
1本
999 税込1,099
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付 トラスコ品番304-3487 質量(g)55 ハンドルNG-1(NG100)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

PVDコーティング
軸径(Φmm)3.2 硬度HRC65~67 ブレードS200TiN 刃先角度(°)60 トラスコ品番304-3291 種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。 材質コバルトハイスTINコート
1個
699 税込769
当日出荷

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51) 角度(°)60 公差(太径)+0.2~+0.6 角度公差±15°
1本
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダーBやUB2000には横方向にも取付可能です。
軸径(Φmm)2.6
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22 トラスコ品番208-7987 セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します 被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物 材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数3 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.2 材質ハイス鋼 適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック 刃先角度(°)90 適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)