絞り込み
有効長(mm)
- 50
- 45(5)
- 51(4)
- 52(8)
- 54(4)
- 57(5)
- 58(3)
- 59(5)
- 63(5)
- 65(10)
- 67(4)
- 74(9)
- 75(21)
- 77(6)
- 83(4)
- 91(5)
- 106(4)
- 126(3)
- 130(3)
- 220(3)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(11)
- 76(1)
- 83(2)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 河部精密工業(KSK)(3)
- MPS[切削工具](3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
50
52(8)
57(5)
59(5)
63(5)
65(10)
74(9)
75(21)
77(6)
91(5)
有効長(mm)をもっと見る

ジグソーブレード 高品質 金属用
(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(5本)当日出荷折れにくく欠けにくいので経済的です。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
ジグソーブレード
(52件のレビュー)¥569税込¥6261パック(5本)当日出荷材料切断に。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1販売区分業務用
ジグソーブレード 高品質 木工用
(9件のレビュー)¥839税込¥9231パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、合板材、角材、等被削材木材、合板材、角材、等販売区分業務用
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用
(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等販売区分業務用
ジグソーブレード(5本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281シート(3本)当日出荷金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(2本)当日出荷から8日以内出荷材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に
ジグソーブレードプラスチック用 兼用型
河部精密工業(KSK)¥329税込¥3621箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃















![ジグソーブレード 多種材用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725386-150220-02.jpg)
![ジグソーブレード 金属用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725325-150220-02.jpg)
![ジグソーブレード ガラス・セラミックス用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725273-150220-02.jpg)