絞り込み
有効長(mm)
- 74
- 45(5)
- 50(10)
- 51(4)
- 52(8)
- 54(3)
- 57(4)
- 58(3)
- 59(5)
- 63(5)
- 64(3)
- 65(10)
- 67(4)
- 75(18)
- 77(6)
- 83(4)
- 91(5)
- 106(4)
- 130(3)
- 220(3)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 90(1)
- 100(7)
- 105(2)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- マキタ(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
45(5)
50(10)
52(8)
59(5)
63(5)
65(10)
74
75(18)
77(6)
91(5)
有効長(mm)をもっと見る

ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソーブレードプラスチック用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。刃厚(mm)1.25
ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,998税込¥6,5981シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-
ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,698税込¥6,2681シート(3本)3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬連続刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 刃先と付根で逆向き形状の超硬刃は、仕上げ切りに最適です。材料表面のバリを極限まで減らします。用途Tシャンクジグソーでの、フローリング材、化粧合板、ラミネート材の切断材質超硬連続刃全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板2.0~15、フローリング材、化粧板、ラミネート材2.0~15刃厚(mm)1.251インチ当たり山数14切断方法直線切断モデルT128BHM
ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥5,598税込¥6,1581シート(3本)当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM
ジグソーブレード
BAHCO(バーコ)¥699~税込¥769~1セット(5枚)当日出荷標準的なTシャンクのジグソーブレードです。用途木・プラスチックなどの切断に適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー質量(g)45
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃