絞り込み
有効長(mm)
- 45(1)
- 50(7)
- 51(1)
- 52(5)
全長(mm)
- 75
- 70(5)
- 76(12)
- 76.5(3)
- 77(3)
- 80(29)
- 83(14)
- 85(5)
- 90(15)
- 92(7)
- 100(48)
- 101.6(5)
- 105(5)
- 116(5)
- 117(7)
- 132(9)
- 152(4)
- 160(3)
- 180(3)
- 250(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- マキタ(6)
- 河部精密工業(KSK)(5)
- MPS[切削工具](3)
- エスコ(1)
- SK11(1)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
45(1)
50(7)
51(1)
52(5)

ジグソーブレードプラスチック用 兼用型
河部精密工業(KSK)¥329税込¥3621箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に
ジグソーブレード金工用 兼用型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1箱(2本)当日出荷から13日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に
ジグソーブレード
SK11¥309税込¥3401パック(2枚)翌々日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。仕様B木工極曲線全長(mm)75切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~101インチ当たり山数14材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(2本)当日出荷から8日以内出荷材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃
















![ジグソーブレード 多種材用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725386-150220-02.jpg)
![ジグソーブレード 金属用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725325-150220-02.jpg)
![ジグソーブレード ガラス・セラミックス用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725273-150220-02.jpg)