絞り込み
有効長(mm)
  • 59(1)
  • 67(4)
全長(mm)
  • 92
  • 70(5)
  • 75(16)
  • 76(12)
  • 76.5(3)
  • 77(3)
  • 80(29)
  • 83(14)
  • 85(5)
  • 90(15)
  • 100(48)
  • 101.6(5)
  • 105(5)
  • 116(5)
  • 117(7)
  • 132(9)
  • 152(4)
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 250(3)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効長(mm)」から絞り込む
59(1)
67(4)
  • ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工用

    BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
  • ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5本)
    当日出荷
  • ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1シート(3本)ほか
    当日出荷
    金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC
    用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67刃厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応切断タイプ:直線切断
  • ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレードプラスチック用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
    刃厚(mm)1.25
  • ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    全長(mm)92刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス
  • ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード(3本)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1式
    3日以内出荷
    金工厚物、ステンレス用。刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。
    用途金属厚物、ステンレスの切断全長(mm)92刃形-山数10本体寸法(mm)10×92×1有効長(mm)59切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板)刃厚(mm)1モデルT-155HHM切断直線切断
  • ジグソーブレード プラスチック用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード プラスチック用

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1シート(3本)
    当日出荷
    プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。 プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。 プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。
    用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬刃形-刃厚(mm)1.25切断方法直線切断

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

ジグソーブレード