絞り込み
全長(mm)
- 75(1)
- 80(1)
- 82.6(1)
- 88.9(1)
- 100(6)
- 101.6(1)
ブランド
- エスコ
- SK11(35)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- EARTH MAN(25)
- WIZ'A(13)
- マキタ(12)
- LENOX(レノックス)(12)
- 河部精密工業(KSK)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- MPS[切削工具](9)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 神東工業(7)
- BLACK&DECKER(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ハウスビーエム(4)
- H&H(3)
- SK(新潟精機)(3)
- E-Value(2)
- KSK(2)
- ブランドをもっと見る
「有効長(mm)」から絞り込む

ジグソーブレード
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。用途ステンレス用(2.0~4.8mm)厚さ(mm)1.0全長(mm)82.6山数18
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5枚)翌日出荷Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。材質バイメタル厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)101.6山数10適合材硬質木材 4.8-31.8
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
エスコ¥1,850税込¥2,0351パック(5枚)翌日出荷Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。材質ハイカーボンスチール厚さ(mm)取付部:1.5全長(mm)88.9山数20適合材木材 1.6-19.1
ジグソー
エスコ¥12,400税込¥13,6401台翌日出荷付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
5本組ジグソーブレード
エスコ¥875税込¥9631枚(5枚)翌日出荷5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃