絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6,157件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 石材用

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    石材・タイル・ガラスの研磨
    用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス砥石長(mm)40適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸

    サンフレックス
    2,298税込2,528
    1パック(8本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
  • 三角ボウシ ヤナセ(柳瀬)

    三角ボウシ

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付エンドブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈平型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール 〈球型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈球型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石E 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石E 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションホルダー ヤナセ(柳瀬)

    クッションホルダー

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVA砥石 ヤナセ(柳瀬)

    PVA砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    23日以内出荷
    ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFホイール ヤナセ(柳瀬)

    FFホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。
    軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)

    Y型ナイロンブラシΦ6

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    対応製品U-130D
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2850 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2850

    ミニター
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度320質量(g)9刃径(Φmm)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)10
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2710 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2710

    ミニター
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度140質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3300

    ミニター
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)20
  • ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1600 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1600

    ミニター
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO

    超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット(5個)
    当日出荷
    研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
    用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨、金属、木工の曲面や異型品の研磨、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動)仕様斜め植えタイプ材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
  • ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
  • スティック砥石ホルダ リューター(日本精密機械工作)

    スティック砥石ホルダ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1パック(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
    用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
  • フェルトディスク リューター(日本精密機械工作)

    フェルトディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(20枚)
    当日出荷
    選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください。裏面接着材付
    厚さ(mm)2硬度ソフト
  • 研磨材入り軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    研磨材入り軸付エンド型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,298税込3,628
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
  • 軸付エンドブラシ 羊 リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 羊

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(5個)
    当日出荷
    白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途艶出。研磨用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • ホイールブラシ 鋼 リューター(日本精密機械工作)

    ホイールブラシ 鋼

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(5個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
  • キャップサンダー キャップ 丸 リューター(日本精密機械工作)

    キャップサンダー キャップ 丸

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
    用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
  • フラップサンダー リューター(日本精密機械工作)

    フラップサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
    用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など
  • 難削材加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    難削材加工用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    使い易い形状と高品質のものを選びました。
    用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等カット名称スパイラルカット
  • 超硬カッター シャンク径6mm リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッター シャンク径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
    用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
  • 軸付ゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,798税込4,178
    1パック(10本)
    当日出荷
    独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります
    粒度#120全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • 軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1パック(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)形状傘型粒度#60砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
  • 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)

    リューター(日本精密機械工作)
    6,998税込7,698
    1パック(5本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    砥粒を厳選し耐久性に優れています。
    用途小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用形状円筒型粒度#320砥材WA赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度P
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(5本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
  • 六角軸軸付プラスチック仕上用バフ H&H

    六角軸軸付プラスチック仕上用バフ

    H&H
    869税込956
    1個
    当日出荷
    生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
    用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • スタンダード エアーファイル 平 ツボサン

    スタンダード エアーファイル 平

    ツボサン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
  • ロジス B6520K1 ジグザグカラー D65XHD40 バーテック

    ロジス B6520K1 ジグザグカラー D65XHD40

    バーテック
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ幅は100mmで規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結して、ご使用頂くシステムです 全面植毛タイプ、スパイラルタイプの2種類であらゆる用途に対応可能です 様々な用途・環境に合わせてブラシタイプ(材質)を選択して頂けます 消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です ブラシを巻き替えるために、使用済のブラシをブラシメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です 購入前に、実際のブラシで毛の硬さを確認することができます。
    用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去、シール(ラベル)・フィルムの押え、搬送物のホコリ払い、パレットのクリーニング、袋包装の空気抜き、木材の切粉払いトラスコ品番805-1498材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)25穴径(Φmm)40セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)65
  • 超硬カッター3種セット PROXXON(プロクソン)

    超硬カッター3種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9673-95
  • ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.4 ミニター

    ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1.4

    ミニター
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-8477材質超硬合金軸径(Φmm)3形状円形全長(mm)44.5質量(g)6刃長(mm)1.4刃径(Φmm)1.4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1 ミニター

    ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ5 ミニター

    ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ5

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様PA#120 3×6mmトラスコ品番852-7082軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度120全長(mm)55質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000外径(Φmm)5適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    粒度400対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
軸付研磨