カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
適合材
- その他(22)
- アルミ(1,562)
- ガラス(606)
- コンクリート(19)
- サイディング(3)
- ステンレス(1,734)
- セラミックス(560)
- タイル(15)
- チタン・ニッケル(45)
- 木工(221)
- 樹脂(781)
- 石材(184)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(25)
- 貴金属(70)
- 超硬合金(430)
- 鉄(1,778)
- 銅・真鍮(742)
外径(Φmm)
ブランド
- ミニター(1,202)
- エスコ(1,080)
- NSK(ナカニシ)(361)
- サンフレックス(339)
- ヤナセ(柳瀬)(335)
- リューター(日本精密機械工作)(310)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- SK11(98)
- PFERD 馬印(88)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
ヤナセ(柳瀬)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)真鍮線外径(Φmm)75適合材木工、銅、合金金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥769税込¥8461本5日以内出荷鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)綱線メッキ線外径(Φmm)75適合材鋼板など金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムサンダーセット
サンフレックス¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷セット内容ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚)許容回転数(min-1[r.p.m])3500
六角軸付ダイヤモンドシャープナー
サンフレックス(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨仕様六角軸(対辺6.35mm)材質電着ダイヤ
六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ
サンフレックス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル材質鋼線厚さ(mm)50全長(mm)170線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
フラップホイールペーパー
PROXXON(プロクソン)¥859税込¥9451個当日出荷用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
フラップホイールペーパー
PROXXON(プロクソン)¥859税込¥9451個当日出荷用途木工、金工の丸面、角面、平面の研磨適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー最高回転数(min-1[r.p.m])15000シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ブラシ 2種セット アーバー付
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷用途つや出し、研磨前の汚れ落とし仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)15、18
ロータリーファイル 丸筒型
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシセット
PROXXON(プロクソン)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
フラップホイル (直径50×幅15mm)
イチグチ¥799~税込¥879~1個3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)50×15適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
平型ブラシ フランネル(布)
TRUSCO¥769税込¥8461本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。材質フランネル(布)軸径(Φmm)3形状フランネル幅(mm)5全長(mm)45色白摘要ほこり取り、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー材質(軸)快削鋼
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
ホイルブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール亜鉛メッキ毛材真鍮メッキ鋼線適合材金属面金具幅(mm)12
クイック鋼線メッキ線筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥379税込¥4171個当日出荷その他賠償保険付種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒径(Φmm)5筒長(mm)9
鋼線メッキ線軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25
インサイドポリシャー (#400)
イチグチ¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#320)
イチグチ¥579~税込¥637~1個ほか3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー粒度320砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
インサイドポリシャー (#240)
イチグチ¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。種別インサイドポリシャー粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#80)
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度80砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイル (直径60×幅40mm)
イチグチ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621423-131010-02.jpg)
19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA819HE-1軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#60色橙直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
ブレイドホイル用アーバー大 100用
イチグチ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。適合直径Φ100/150mm用トラスコ品番380-8092種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイドホイル用アーバー小 50/75用
イチグチ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。適合直径Φ50/75mm用種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7全長(mm)72質量(g)26タイプロー付刃長(mm)27.0シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)45刃径(Φmm)9.5角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000カット名称マスターカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
































![6x13mm[3mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618842-180824-02.jpg)

![19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621423-131010-02.jpg)
![10x19mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621064-150218-02.jpg)
![[6mm軸]軸付砥石セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625045-180824-02.jpg)






![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)