絞り込み
全長(mm)
- 150(2)
- 225(7)
- 300(2)
刃厚(mm)
- 1.1
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 0.9(40)
- 0.95(2)
- 0.96(3)
- 1(6)
- 1.0(1)
- 1.2(5)
- 1.25(25)
- 1.27(4)
- 1.3(14)
- 1.35(4)
- 1.5(6)
- 1.6(4)
- 1025(1)
有効長(mm)
- 130(1)
- 195(4)
- 205(2)
- 280(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- アックスブレーン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「全長(mm)」から絞り込む
150(2)
225(7)
300(2)

セーバーソーブレード 金工用バイメタル
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1シート(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!。根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!。軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981袋翌日出荷から3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥31,980税込¥35,1781袋(10本)翌日出荷から3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(3本)
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981袋(3本)3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断全長(mm)225山数10本体寸法(mm)25×225×1.1有効長(mm)195切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)刃厚(mm)1.1モデルS1155HHC
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌々日出荷超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)