絞り込み
ねじの呼び
- Rc(PT) 1/8
- M2(15)
- M2.6(15)
- M3(31)
- M4(32)
- M5(34)
- M6(35)
- M7(14)
- M8(38)
- M9(14)
- M10(45)
- M12(43)
- M14(30)
- M16(33)
- M18(20)
- M20(22)
- M22(23)
- M24(21)
- M27(17)
- M30(19)
- W1/2(14)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ、山数
- 28(6)
外径(Φmm)
- 25(2)
- 38(7)
- 38.0(1)
- 50(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパねじ)(11)
- Rc・PT(管用テーパねじ)(8)
材質
- その他(1)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(8)
厚さ(mm)
- 0(1)
- 9.5(3)
- 13(3)
- 14(1)
- 16(2)
0・9.5・13・14・16
二面幅(mm)
- 20(2)
- 20.0(1)
20・20.0
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- SKC(4)
- TRUSCO(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イシハシ精工(3)
OSG(オーエスジー)・SKC・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(31)
M4(32)
M5(34)
M6(35)
M8(38)
M10(45)
M12(43)
M14(30)
M16(33)
M22(23)
ねじの呼びをもっと見る

ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
ガスダイス (PT)
イシハシ精工¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から5日以内出荷切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。用途おねじ加工用材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼ねじの種類PT
ガスダイス 50径
イシハシ精工¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:管用PTねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)16呼び寸法PT1/8外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用ねじPT