絞り込み
ブランド
- THECUT
- モノタロウ(1)
- 北川鉄工所(179)
- ギガ・セレクション(74)
- 小林鉄工(52)
- アーム[作業工具](47)
- IZS(36)
- ファーステック(28)
- ビクター(21)
- スーパーツール(18)
- ジェラルディ(17)
- KATO(9)
- エスケー生爪(下垣内工業)(9)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(8)
- TRUSCO(7)
- ミスターマイスター(7)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- カワシモ(5)
- ニューストロング販売(5)
- ブランドをもっと見る
特価

三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。材質一般鋼材JIS-G3108
アルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHO
THECUT¥26,980~税込¥29,678~1セット(3個)3日以内出荷通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。円形生爪より安価。仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法J(mm)20
北川用 円形生爪(スクロールチャック用)
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷材質S45C公差(mm)(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08
アルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用
THECUT¥24,980~税込¥27,478~1セット(3個)3日以内出荷生爪の両端が利用できます。1組で2種類の径に対応できます。必要とする生爪の数を1/2に集約できます。仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061サイズ小径用両頭寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法C(mm)42寸法I(mm)6
アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
北川用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥99,980税込¥109,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)10.82ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)12寸法F(mm)M16寸法T1(mm)304寸法T2(mm)30寸法T3(mm)30寸法T4(mm)21寸法T5(mm)4寸法T6(mm)30寸法T7(mm)22
北川・豊和・松本用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥44,980~税込¥49,478~1箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。ピッチ(mm)1.5寸法F(mm)M12寸法T3(mm)40寸法T5(mm)6
北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR
THECUT¥39,980税込¥43,9781箱(3個)3日以内出荷切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。 硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。 軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。 同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。 把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。 高回転の加工により加工時間の短縮が可能。質量(kg)1.97ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6寸法F(mm)M10寸法T1(mm)165寸法T2(mm)20寸法T3(mm)36寸法T4(mm)12寸法T5(mm)6寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)
THECUT¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷から6日以内出荷鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。用途旋盤チャック用
日鋼用生爪
THECUT¥11,980税込¥13,1781セット(3個)3日以内出荷材質S50C寸法H(mm)49寸法A(mm)103寸法D(mm)14寸法E(mm)3.5寸法B(mm)34寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法I(mm)12寸法J(mm)36寸法G(mm)30寸法FM10
ソール用生爪
THECUT¥13,980税込¥15,3781セット(3個)3日以内出荷材質S50C寸法H(mm)33.5寸法A(mm)125寸法F(mm)4寸法D(mm)12.7(+0.13/+0.03)寸法E(mm)3寸法B(mm)40寸法C(mm)53寸法J(mm)19.05(-0.03/-0.13)寸法G(mm)64寸法K(mm)15寸法IM12
豊和用生爪
THECUT¥12,980税込¥14,2781セット(3個)3日以内出荷材質S50C寸法H(mm)45寸法A(mm)90寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)25寸法FM12
北川用生爪
THECUT¥8,898税込¥9,7881セット(3個)3日以内出荷材質S50C寸法H(mm)36寸法A(mm)75寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)32寸法C(mm)90寸法P(mm)1.5寸法G(mm)20寸法FM10





















![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)