絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(1)
シャンク
- ストレートシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
刃形状
- ストレート(1)
全長(mm)
- 100
- 70(5)
- 88(5)
- 102(5)
- 115(7)
- 130(6)
- 152(6)
- 178(5)
- 205(6)
- 222(5)
- 240(5)
- 245(5)
- 290(5)
- 295(5)
- 335(4)
- 340(4)
- 370(4)
- 390(4)
- 430(6)
- 445(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(3)
- 55(2)
- 76(1)
35・40・45・55・76
コーティング
- ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
- 岡崎精工(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
岡崎精工・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・Mテクニカ(旧ツァーレン)
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
4(1)

半月ピンゲートリーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から7日以内出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。用途NAK材/ダイス鋼/工具鋼材質HAP40刃数1枚刃
半月ピンゲートリーマ HPGR
大洋ツール¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP表面処理ノンコートねじれ角(°)0
















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)