絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(2)
- 9.8(1)
- 10(3)
- 11(1)
シャンク
- テーパシャンク(4)
材質
- ハイス(5)
刃形状
- ストレート(2)
- スパイラル(2)
刃長(mm)
- 163(5)
全長(mm)
- 245
- 70(5)
- 88(5)
- 100(4)
- 102(5)
- 115(7)
- 130(6)
- 152(6)
- 178(5)
- 205(6)
- 222(5)
- 240(5)
- 290(5)
- 295(5)
- 335(4)
- 340(4)
- 370(4)
- 390(4)
- 430(6)
- 445(4)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
- 大洋ツール(4)
- EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・EIKO(栄工舎)
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(2)
9.8(1)
10(3)
11(1)

ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT
大洋ツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)0







![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)