絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1
  • 1.2(5)
  • 1.5(5)
  • 2(9)
  • 2.5(7)
  • 3(11)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 7(6)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(6)
シャンク
  • ストレートシャンク(3)
刃形状
  • ストレート(2)
  • スパイラル(1)
材質
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 80(3)
45・46・80
刃長(mm)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 32(1)
25・28・32
コーティング
  • ノンコート(3)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(9)
2.5(7)
3(11)
4(7)
5(7)
6(8)
8(7)
10(7)
16(6)
20(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から122日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
半月ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン)半月ピンゲートリーマMテクニカ(旧ツァーレン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途NAK材/ダイス鋼/工具鋼材質HAP40刃数1枚刃
超硬ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン)超硬ピンゲートリーマMテクニカ(旧ツァーレン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途工具鋼/アルミ合金材質超微粒子刃数2枚刃
半月ピンゲートリーマ HPGR 大洋ツール半月ピンゲートリーマ HPGR大洋ツール
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP表面処理ノンコートねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HTPREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51
テーパーピンリーマ