絞り込み
JIS規格
シャンク長(mm)
ブランド
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・カムス(旧:高周波精密)・三和製作所(三和バイト)・カーメックス・ミスターマイスター・ハイカット・SK11

超硬スロアウエイバイト4本セット
ミスターマイスター¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 平削用60形真剣バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌々日出荷●JIS規格品です。JIS規格60型硬度HRC(刃部)63~66材質(チップ)MV10材質(シャンク)S55C
ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手左JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
手バイト用替刃
SK11¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイト用替刃です。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス
超硬スロアウエイ突切りバイト用レンチ
ミスターマイスター¥899税込¥9891個5日以内出荷超硬スロアウェイ突切りバイトNo.66704用レンチ。アズワン品番64-5179-20RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 平削用61-S形ハイレーキ長剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷寸法L(mm)230寸法W(mm)19寸法H(mm)19質量(kg)0.6寸法a(mm)19寸法C(mm)6寸法b(mm)40JIS規格61S型
付刃バイト 平削用64形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷●JIS規格品です。JIS規格64型硬度HRC(刃部)63~66材質(チップ)MV10材質(シャンク)S55C
付刃バイト 旋削用40形先丸孔繰バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
付刃バイト 旋削用31形突切バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。JIS規格31型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
超硬スロアウエイバイト4本組セット(アルミ汎用)
ミスターマイスター¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷アルミ・銅加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66731)、直剣(66732)、中ぐり(66733)、突切り(66704)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付きアズワン品番64-5179-32RoHS指令(10物質対応)対応
SUS汎用超硬スロアウエイバイト
ミスターマイスター¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から5日以内出荷SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。シャンク8mm×10mmRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
ミスターマイスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの直剣バイトです。シャンク8mm角アズワン品番64-5179-07RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用〕超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。材質(チップ)超硬全長(mm)91形(チップ)菱形シャンク8mm×10mmアズワン品番64-5178-82RoHS指令(10物質対応)対応
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16R形