絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ノガ(185)
- ワルター(128)
- シャビーブ(85)
- エスコ(26)
- グーリング(26)
- ハーマンビルツ(26)
- WEBA(16)
- ムラキ(12)
- アルゴファイルジャパン(12)
- プロトティップ(12)
- 大見工業(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- ATI(8)
- ミシガン(8)
- イリックス(6)
- PROCHI(プロチ)(6)
- アズワン(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- イチネンTASCO(5)
- ブランドをもっと見る
特価

バリ取りバー
(26件のレビュー)¥689税込¥7581セット当日出荷樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
カウンターシンク ハンディ タイプ
(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。付属品スパナ×1材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20面取角度90°柄幅(mm)28.5
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
バリ取りバー スリム
(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)8全長(mm)135質量(g)42適合軸径(Φmm)2.6材質(刃)HSS鋼
面取りドライバー
(15件のレビュー)取扱い終了付属品MC20、取付スパナ材質刃部(HSS M2)、グリップ部(ポリエステル)全長(mm)155質量(g)100使用範囲(mm)(MC20)1~20柄幅(mm)28.5刃先角度(°)90
ダブルバリ取りバー
(15件のレビュー)取扱い終了板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS
バリ取りバー ミニ
(22件のレビュー)取扱い終了ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。(固定式では無いので扱い易くなっています)材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺11全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼
バリ取りバー
(62件のレビュー)取扱い終了樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に。セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本適合軸径(Φmm)3.2ブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用