絞り込み
ブランド
- RUKO
- モノタロウ(8)
- ノガ(172)
- ワルター(128)
- シャビーブ(36)
- グーリング(26)
- ハーマンビルツ(26)
- エスコ(20)
- WEBA(16)
- プロトティップ(12)
- アルゴファイルジャパン(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- ATI(8)
- ミシガン(8)
- PROCHI(プロチ)(6)
- さえき科学(5)
- イリックス(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- Wera(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ジーベックテクノロジー(3)
- ブランドをもっと見る

カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃
RUKO¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
カウンターシンクセット (プラスチックケース入り)
RUKO¥23,980税込¥26,3781セット90日以内出荷セット内容:カウンターシンク:Φ 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 mm。ユニバーサルハンドル(1/4インチ六角ビットホルダー付き);切削ペースト 30gビットホルダーによる迅速な工具交換が可能です。鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に最適で、バリや振動のない仕上がりを実現します。低速切削で最高の結果が得られます。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に材質HSS (高速度鋼)刃数3質量(g)1509主な用途鋼材 (900 N/mm2)、アルミニウム、真鍮、プラスチック入数8切削方向右面取り角度(°)90