絞り込み
全長(mm)
  • 4570(4)
  • 4670(11)
  • 4720(6)
  • 4880(9)
  • 4970(4)
  • 4995(1)
  • 5030(5)
  • 5040(14)
  • 5220(4)
  • 5300(13)
  • 5405(1)
  • 5450(20)
  • 5790(15)
  • 5890(3)
  • 6095(2)
  • 6550(1)
  • 6650(3)
  • 6860(1)
  • 6905(2)
幅(mm)
  • 34(1)
  • 41(33)
  • 54(1)
厚さ(mm)
  • 1.3
  • 0.3(1)
  • 0.35(2)
  • 0.36(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(41)
  • 0.6(2)
  • 0.635(5)
  • 0.64(28)
  • 0.65(51)
  • 0.82(2)
  • 0.9(55)
  • 0.95(5)
  • 1.06(1)
  • 1.07(7)
  • 1.1(20)
  • 1.27(4)
  • 1.6(10)
  • 2(1)
  • 35(2)
ブランド
  • ニコテック(8)
  • フナソー(8)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 津根精機(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 谷口工業(1)
  • レヂトン(1)
  • タイガー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
  • バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード α21(エンドレス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
    用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
  • バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルカットオフバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1箱(3本)
    翌々日出荷から95日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

    BAHCO(バーコ)
    78,980税込86,878
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • タイガーカットオフバンドソー タイガー

    タイガーカットオフバンドソー

    タイガー
    79,980税込87,978
    1箱(5本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
    用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合材質(適応)鉄、ステンレス
  • α21バンドソー(エンドレス) ニコテック

    α21バンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    79,900税込87,890
    1箱(5本)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    靭性の高いマトリックスハイス
    用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
  • カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)

    カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)

    BAHCO(バーコ)
    84,980税込93,478
    1箱(5本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
    用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)
    74,980税込82,478
    1箱(5本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41厚さ(mm)1.3タイプBPQV
  • 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック

    形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S

    ニコテック
    71,874税込79,061
    1箱(5本)ほか
    21日以内出荷
    「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
  • バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(リブラタイプ)

    津根精機
    99,980税込109,978
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • バンドソーブレード(オリオンタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(オリオンタイプ)

    津根精機
    109,800税込120,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオン切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • バンドソー レヂトン

    バンドソー

    レヂトン
    119,800税込131,780
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
    用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
  • カットオフバンドソー 谷口工業

    カットオフバンドソー

    谷口工業
    69,980税込76,978
    1箱(5本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
    再生紙使用マーク適合
  • 超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)

    超硬バンドソーブレード

    BAHCO(バーコ)
    99,980税込109,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6086材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5790質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山

    フナソー
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6085材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5040 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5040 4/6山

    フナソー
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6084材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5040質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5790 36山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5790 36山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6083材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5790質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6082材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5040 36山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5040 36山

    フナソー
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6081材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5040質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5790 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5790 3/4山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6080材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5790質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山

    フナソー
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6079材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • β21バンドソー(エンドレス) ニコテック

    β21バンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    95,980税込105,578
    1箱(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高速重切削コバルトハイス
    用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
  • BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック

    BULLバンドソー(エンドレス)

    ニコテック
    67,980税込74,778
    1箱(2本)ほか
    4日以内出荷
    3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
    用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
  • カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1パック(5本)
    5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
    種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41刃数3/4厚さ(mm)1.3
  • バンドソーブレード BULL(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード BULL(エンドレス)

    ニコテック
    87,980税込96,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
    用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    77,980税込85,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • バンドソーブレードブレード 津根精機

    バンドソーブレードブレード

    津根精機
    99,980税込109,978
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • バンドソーブレード 津根精機

    バンドソーブレード

    津根精機
    109,800税込120,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオンすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • α21バンドソー S-MC ニコテック

    α21バンドソー S-MC

    ニコテック
    84,980税込93,478
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    幅(mm)41厚さ(mm)1.3タイプ形鋼・ソリッド材用ピッチ3/4標準長さ(mm)5450RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)
    93,980税込103,378
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー