絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1
  • 3(16)
  • 3.5(10)
  • 4(20)
  • 5(10)
  • 5.5(12)
  • 6(26)
  • 7(15)
  • 7.5(13)
  • 8(25)
  • 8.5(14)
  • 9(22)
  • 9.5(13)
  • 10(27)
  • 10.5(19)
  • 11(20)
  • 12(24)
  • 13(13)
  • 14(11)
  • 15(14)
  • 20(12)
刃形状
  • ストレート(8)
  • スパイラル(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(6)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 2.74(1)
  • 4.04(1)
  • 10.5(1)
  • 10.71(1)
  • 11.5(1)
  • 11.71(1)
  • 12(1)
  • 12.12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.99(1)
  • 14.13(1)
  • 14.72(1)
  • 15(1)
  • 16.49(1)
  • 16.5(1)
  • 17.13(1)
  • 18.13(1)
  • 20(8)
  • 21.13(1)
  • 40(2)
全長(mm)
  • 40(6)
  • 44.71(1)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 47.71(1)
  • 49.5(1)
  • 50(2)
  • 51.13(1)
  • 54.13(1)
  • 54.5(1)
  • 57.13(1)
  • 61.13(1)
  • 65(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
40・44.71・45・47.5・47.71・49.5・50・51.13・54.13・54.5・57.13・61.13・65・80・100
コーティング
  • ノンコート(4)
ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 三洋工具(3)
  • 岡崎精工(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
EIKO(栄工舎)・三洋工具・岡崎精工・TRUSCO・エスコ・F.P.(エフ・ピー・ツール)
価格
価格で絞り込む
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(16)
4(20)
6(26)
7(15)
8(25)
9(22)
10(27)
10.5(19)
11(20)
12(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッド センターリーマー 三洋工具

    ソリッド センターリーマー

    三洋工具
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
    材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • 1.0x 40mm ハンドリーマー エスコ

    1.0x 40mm ハンドリーマー

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)1材質コバルトハイス刃長(mm)20全長(mm)40シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-1刃数4
ハンドリーマ