絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.015
- 3(13)
- 4(23)
- 5(13)
- 5.5(13)
- 6(24)
- 7(18)
- 7.1(15)
- 7.5(16)
- 8(25)
- 9(18)
- 10(28)
- 10.1(12)
- 10.2(12)
- 10.5(23)
- 11(24)
- 11.5(16)
- 12(21)
- 13(16)
- 14(15)
- 15(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(1)
- スパイラル(1)
シャンク
- ストレートシャンク(1)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
刃長(mm)
- 35(2)
- 50(2)
全長(mm)
- 80(2)
- 100(2)
80・100
コーティング
- DLCコーティング(1)
DLCコーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(23)
6(24)
7(18)
8(25)
9(18)
10(28)
10.5(23)
11(24)
12(21)
15(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金