絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.015
- 3(167)
- 4(170)
- 5(192)
- 5.5(143)
- 6(202)
- 6.5(154)
- 7(191)
- 7.5(152)
- 8(207)
- 8.5(156)
- 9(195)
- 9.5(157)
- 10(220)
- 10.5(153)
- 11(200)
- 11.5(151)
- 12(207)
- 13(145)
- 14(145)
- 16(130)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(3)
刃形状
- ストレート(3)
- スパイラル(9)
材質
- コバルトハイス(1)
- サーメット(1)
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(13)
刃長(mm)
- 12(2)
- 24(2)
- 25(8)
- 30(3)
- 35(6)
- 40(2)
- 42(2)
- 50(4)
- 85(1)
全長(mm)
- 65(5)
- 75(2)
- 76(2)
- 80(7)
- 100(6)
- 130(3)
65・75・76・80・100・130
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiCNコーティング(2)
- その他(1)
- ノンコート(1)
- 特殊コーティング(1)
DLCコーティング・TiCNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
- EIKO(栄工舎)(16)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- 岡崎精工(2)
- グーリング(2)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・グーリング
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から3日以内出荷刃長l1(mm)25材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル