絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17.1(7)
- 17.2(7)
- 17.3(7)
- 17.4(7)
- 17.5(7)
- 17.6(7)
- 17.7(7)
- 17.8(7)
- 17.9(7)
- 18(8)
- 18.1(7)
- 18.2(7)
- 18.3(7)
- 18.4(7)
- 18.5(7)
- 18.6(7)
- 18.7(7)
- 18.8(7)
- 18.9(7)
- 19(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- テーパシャンク(16)
刃形状
- ストレート(11)
- スパイラル(7)
刃長(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 68(2)
- 70(1)
- 105(17)
- 130(1)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(18)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 225
- 110(33)
- 120(33)
- 130(51)
- 140(28)
- 150(50)
- 160(42)
- 170(28)
- 180(35)
- 190(28)
- 210(28)
- 220(24)
- 230(27)
- 240(25)
- 250(29)
- 270(25)
- 280(26)
- 290(23)
- 300(28)
- 330(24)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(5)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(7)
- 岡崎精工(6)
- 大洋ツール(6)
- ミエラセン(1)
- アサヒ工具(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- 新開工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・ミエラセン・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・エス・ケーシンカイ・新開工具
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
18(8)
18.2(7)
18.3(7)
18.4(7)
18.5(7)
18.6(7)
18.7(7)
18.8(7)
18.9(7)
19(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
マシンリーマー MR
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
マシンリーマ
ミエラセン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30