絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17.1(8)
- 17.2(8)
- 17.3(8)
- 17.4(8)
- 17.5(8)
- 17.6(8)
- 17.7(8)
- 17.8(8)
- 17.9(8)
- 18(10)
- 18.1(9)
- 18.2(9)
- 18.3(9)
- 18.4(9)
- 18.5(9)
- 18.6(9)
- 18.7(9)
- 18.8(9)
- 18.9(9)
- 19(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(22)
刃形状
- ストレート(16)
- スパイラル(11)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(21)
- 超硬合金(8)
刃長(mm)
- 33.5(1)
- 40(4)
- 50(3)
- 55(1)
- 68(2)
- 70(2)
- 105(18)
- 125(1)
- 130(1)
全長(mm)
- 225
- 50(90)
- 60(128)
- 70(120)
- 75(80)
- 80(153)
- 90(120)
- 100(172)
- 110(143)
- 120(120)
- 125(105)
- 130(168)
- 140(102)
- 150(191)
- 160(153)
- 165(93)
- 170(137)
- 180(114)
- 200(92)
- 210(82)
- 230(88)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(8)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(12)
- 岡崎精工(7)
- 大洋ツール(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- 日研工作所(1)
- ミエラセン(1)
- アサヒ工具(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- 新開工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・日研工作所・ミエラセン・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・新開工具
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

マシンリーマ
岡崎精工¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
マシンリーマー MR
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
マシンリーマ
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
マシンリーマ
ミエラセン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30