絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
110・120・130・140・150・160・170・180・190・210・220・225・230・240・250・270・280・290・300・330・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- EIKO(栄工舎)(40)
- グーリング(25)
- 岡崎精工(21)
- 大洋ツール(19)
- エス・ケーシンカイ(6)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- 新開工具(4)
- アサヒ工具(3)
- サンドビック(2)
- ミエラセン(2)
- エスコ(1)
- ニューストロング販売(1)
- ノーブランド(1)
EIKO(栄工舎)・グーリング・岡崎精工・大洋ツール・エス・ケーシンカイ・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ニチアロイ(日本超硬)・新開工具・アサヒ工具・サンドビック・ミエラセン・エスコ・ニューストロング販売・ノーブランド
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
16.0x215mm/MT-2 マシンリーマー
エスコ¥8,850税込¥9,7351個翌日出荷刃径(Φmm)16材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)215シャンクテーパシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HV-14刃数8
マシンリーマ
ミエラセン¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
マシンリーマ
岡崎精工¥61,980~税込¥68,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。刃数12刃径公差m5
スパイラル刃マシンリーマ
岡崎精工¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR9
EIKO(栄工舎)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷刃長(mm)70全長(mm)160材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
リーマ HS T柄 MR8
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
リーマ HS T柄 MR7
EIKO(栄工舎)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート