絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 17.5
  • 3(38)
  • 4(35)
  • 5(52)
  • 6(52)
  • 6.5(32)
  • 7(46)
  • 7.5(32)
  • 8(52)
  • 9(44)
  • 10(52)
  • 10.5(32)
  • 11(43)
  • 11.5(33)
  • 12(46)
  • 13(38)
  • 14(40)
  • 15(34)
  • 16(41)
  • 18(38)
  • 20(39)
シャンク
  • ストレートシャンク(3)
  • テーパシャンク(13)
刃形状
  • ストレート(9)
  • スパイラル(10)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(3)
刃長(mm)
  • 25(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 68(1)
  • 100(4)
  • 102(2)
  • 105(7)
  • 140(1)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(2)
全長(mm)
  • 17(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(4)
  • 210(1)
  • 220(2)
  • 225(7)
  • 235(1)
  • 300(1)
  • 330(2)
  • 350(2)
  • 380(2)
  • 400(2)
  • 430(2)
17・140・150・180・190・200・210・220・225・235・300・330・350・380・400・430
コーティング
  • ノンコート(4)
ノンコート
ブランド
  • 岡崎精工(7)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • エス・ケーシンカイ(5)
  • グーリング(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 新開工具(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
岡崎精工・EIKO(栄工舎)・エス・ケーシンカイ・グーリング・大洋ツール・新開工具・ニチアロイ(日本超硬)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(52)
6(52)
7(46)
8(52)
9(44)
10(52)
11(43)
12(46)
14(40)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリング
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリング
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマニチアロイ(日本超硬)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
ストップホールリーマS柄 新開工具ストップホールリーマS柄新開工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマMT柄 新開工具ストップホールリーマMT柄新開工具
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)スパイラルロングマシンリーマ SPLMREIKO(栄工舎)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STエス・ケーシンカイ
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
33,880税込37,268
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
25,880税込28,468
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STOエス・ケーシンカイ
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 MR1 大洋ツールリーマ HS T柄 MR1大洋ツール
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRTEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 FHR エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 FHRエス・ケーシンカイ
43,880税込48,268
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HAP40刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
マシンリーマ