絞り込み
外径(Φmm)
  • 30(2)
  • 45(2)
  • 125(1)
刃厚(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.0(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 3.0(3)
  • 3.5(3)
  • 4.0(3)
穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 12.7(1)
  • 15.88(2)
  • 25.4(3)
  • 31.75(2)
刃数
  • 90
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 36(15)
  • 40(10)
  • 42(4)
  • 44(8)
  • 46(4)
  • 48(14)
  • 56(24)
  • 60(11)
  • 68(14)
  • 70(4)
  • 72(5)
  • 76(4)
  • 80(6)
  • 88(5)
  • 100(4)
ブランド
  • 岡崎精工(4)
  • 三洋工具(1)
  • MRT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(2)
45(2)
125(1)
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • ソリッドスリワリフライス 岡崎精工

    ソリッドスリワリフライス

    岡崎精工(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • ソリッドメタルソー 三洋工具

    ソリッドメタルソー

    三洋工具
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    96,980税込106,678
    1枚
    4日以内出荷
    刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)31.75
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    88,980税込97,878
    1枚
    4日以内出荷
    刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)25.4

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー