メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    大同興業(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • メタルソー MS MRT

    メタルソー MS

    MRT
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
  • HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSS スペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • 両刃丸ナイフ W-NIF MRT

    両刃丸ナイフ W-NIF

    MRT
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
    用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
  • MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック

    MSSメタルソー(ステンレス用)

    谷テック
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から30日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH-51)
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
    被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
  • メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)75表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 強力型メタルソー 岡崎精工

    強力型メタルソー

    岡崎精工
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
  • コバルトソー 岡崎精工

    コバルトソー

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号CMS表面処理ホモ処理品
  • HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業

    HSS メタルソー(普通鋼用)

    大同興業
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速KCM10ミタチMMC-250津根ロビープロマックス日立工機CU-10表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)50×9.0×2
  • HSSメタルソー 谷テック

    HSSメタルソー

    谷テック
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH-51)
  • 片刃丸ナイフ S-NIF MRT

    片刃丸ナイフ S-NIF

    MRT
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
    用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
  • メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • タニ メタルソー MSS 谷テック

    タニ メタルソー MSS

    谷テック
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質MSS
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数68厚さ許容差(mm)±0.03
  • グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ

    グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ

    モトユキ
    6,998税込7,698
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    <3本組刃>ストレスの少ない快適な切断作業を実現。_x000D_。<極薄刃>快適切断&フル充電作業量アップ。_x000D_。<最適歯数>負担が分散され軽さをキープ。
    用途アングル鋼_x000D_。チャンネル鋼_x000D_。鋼管_x000D_。平鋼_x000D_。鉄筋_x000D_。縞鋼板_x000D_。デッキプレート_x000D_。ハンガーレール_x000D_。ライニング鋼管_x000D_。ガス管_x000D_。ステンレス[SUS304]など材質【主要切断物】工具鋼(台金)/サーメット(刃先)刃形3本組刃穴径(mm)20
  • メタルソー エスコ

    メタルソー

    エスコ
    280税込308
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    シャンクはEA819E-1を使用して下さい。
    用途アルミ、銅、真鍮、木材、プラスチック用厚さ(mm)0.1穴径(mm)1.8
  • HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
  • HSSメタルソー(一般用) 大同興業

    HSSメタルソー(一般用)

    大同興業
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
  • MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック

    MSSメタルソー(ステンレス用)

    谷テック
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
    用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    87,980税込96,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速電機KCM-370日立工機CU-15日東工機NTC-370表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー