絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.05
  • 3(57)
  • 3.5(52)
  • 4(77)
  • 4.5(52)
  • 5(87)
  • 5.5(60)
  • 6(90)
  • 6.03(36)
  • 6.5(60)
  • 7(88)
  • 7.5(72)
  • 8(88)
  • 8.5(61)
  • 9(88)
  • 9.5(55)
  • 10(92)
  • 10.5(72)
  • 11(92)
  • 11.5(72)
  • 12(89)
刃形状
  • ストレート(9)
  • スパイラル(8)
全長(mm)
  • 50(15)
  • 55(2)
  • 60(7)
  • 70(1)
  • 80(2)
シャンク
  • ストレートシャンク(14)
材質
  • 超硬合金(25)
刃長(mm)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(8)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
10・15・16・18・20・24・25・30・40・45
コーティング
  • DLCコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(2)
  • TiCNコーティング(4)
  • TiNコーティング(1)
  • その他(3)
  • ノンコート(8)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 協和精工(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 日研工作所(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・RYOCO(菱高精機)・協和精工・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・日研工作所・ニチアロイ(日本超硬)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(77)
5(87)
6(90)
7(88)
8(88)
9(88)
10(92)
11(92)
11.5(72)
12(89)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台)岡崎精工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から35日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)3
リーマ 超硬S CSR-DLC EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-DLCEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドミディアムリーマEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬底刃付リーマー 協和精工超硬底刃付リーマー協和精工
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)超硬自動旋盤用リーマ CNCR-CEIKO(栄工舎)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
全長L(mm)50材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
リーマ 超硬S CSR2 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR2EIKO(栄工舎)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬超微粒子全長50刃数4刃長20食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)2.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ