絞り込み
先端角(°)
  • 30(4)
  • 45(9)
  • 60(7)
  • 75(1)
  • 90(4)
  • 100(1)
  • 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 16(7)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • その他(1)
刃数
  • 2
  • 1(65)
  • 3(144)
  • 4(20)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
材質
  • その他(4)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(10)
  • 鋼(4)
全長(mm)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(6)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • 富士元工業(11)
  • THECUT(4)
  • イワタツール(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ワルター(3)
  • 中京(3)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • ATI(1)
富士元工業・THECUT・イワタツール・FKD(フクダ精工)・ワルター・中京・BIG DAISHOWA・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・ATI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付きボーズ面ビット 中京

    ガイド付きボーズ面ビット

    中京
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
    刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
  • 超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール

    超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2

    大洋ツール
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
  • STシャンクタイプ BIG DAISHOWA

    STシャンクタイプ

    BIG DAISHOWA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
    用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
  • R面取カッター EIKO(栄工舎)

    R面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    R面取カッター
    用途スプールブッシュ用材質コバルトハイス刃数2枚シャンク径(Φmm)12
  • カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート ATI

    カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート

    ATI
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
    用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用材質M2ハイス鋼刃数2先端角(°)100切刃形状その他シャンク径1/4-28直径(inch)1/2
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
  • センター面取りミルアルミ侍 富士元工業

    センター面取りミルアルミ侍

    富士元工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
    刃数2先端角(°)90切刃形状その他
  • ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUT

    ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC

    THECUT
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷
    超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
    刃数2寸法L2(mm)7
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • センター面取りミル CM FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル CM

    FKD(フクダ精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 面取りカッタ ボディ 60°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 60°タイプ

    ワルター
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
  • 面取りカッタ ボディ 30°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 30°タイプ

    ワルター
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
  • 表裏面取りカッター THECUT

    表裏面取りカッター

    THECUT
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
    用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
  • スーパー面取丸 THECUT

    スーパー面取丸

    THECUT
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
  • カク面ビット 中京

    カク面ビット

    中京
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    8日以内出荷
    板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
    刃数2シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)20切刃形状その他
  • ガイド付きカク面ビット 中京

    ガイド付きカク面ビット

    中京
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
    刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
  • チビ両面 富士元工業

    チビ両面

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
    用途面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼先端角(°)45適合チップSPMT030102切刃形状その他
  • トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング

    イワタツール
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • エコメン2 富士元工業

    エコメン2

    富士元工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • モミエコ2 富士元工業

    モミエコ2

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
  • イーグルカット 富士元工業

    イーグルカット

    富士元工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
    用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
  • リャンメンカット・V 富士元工業

    リャンメンカット・V

    富士元工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
    用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    用途皿面取り加工、エッジの面取り加工適合L型レンチ(K-3)刃数2枚質量(kg)1寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング

    イワタツール
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3面取り角度(°)90

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター