絞り込み
先端角(°)
- 60(2)
- 90(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.8(3)
- 8(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 8(7)
- 10(3)
- 12(1)
刃数
- 7
- 1(68)
- 2(36)
- 3(177)
- 4(21)
- 5(15)
- 6(10)
- 8(3)
- 9(10)
- 10(3)
- 11(6)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
材質
- ハイス(4)
全長(mm)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(4)
40~50未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満
ブランド
- ToYo TooL(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- SK(新潟精機)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
ToYo TooL・FKD(フクダ精工)・SK(新潟精機)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

面取りカッタ
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センターリーマ60°
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)60角度公差±15°
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。