絞り込み
先端角(°)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 90(44)
  • 140(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(8)
  • 0.15(4)
  • 0.2(6)
  • 0.3(4)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
  • 1.2(8)
  • 1.3(12)
  • 1.5(14)
  • 1.8(3)
  • 2(8)
  • 2.1(4)
  • 2.2(4)
  • 2.3(4)
  • 2.4(4)
  • 2.5(6)
  • 2.6(3)
  • 3(8)
  • 3.5(4)
  • 4(7)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(26)
  • 5(58)
  • 6(134)
  • 6.35(26)
  • 8(130)
  • 10(151)
  • 12(112)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 15(8)
  • 16(42)
  • 20(23)
  • 25(16)
  • 32(22)
  • 42(3)
  • その他(4)
刃数
  • 1(7)
  • 3(35)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(3)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(10)
  • 超硬合金(38)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(36)
  • 50~60未満(12)
  • 60~70未満(15)
  • 70~80未満(7)
  • 80~90未満(5)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
  • イワタツール(20)
  • 協和精工(20)
  • WEBA(3)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • グーリング(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 日進(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • イリックス(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大見工業(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • ALPEN(1)
  • マパール(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
イワタツール・協和精工・WEBA・TRUSCO・エスコ・グーリング・EIKO(栄工舎)・日進・ウォーターミルズ・イリックス・OSG(オーエスジー)・大見工業・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・PROCHI(プロチ)・ALPEN・マパール・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • カウンターシンク ワルター

    カウンターシンク

    ワルター(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
  • カウンターシンク ALPEN

    カウンターシンク

    ALPEN(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属仕様ノンコーティング刃数3枚刃先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • 精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° イワタツール

    精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°

    イワタツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
    用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープチャンファー DLCコーティング

    イワタツール
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数1表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃面取り角度(°)90
  • カウンターシンク(TiNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiNコーティング)

    イリックス
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)刃数3先端角(°)90表面処理窒化チタンコーティングシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • 超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工

    超硬TiALNコーティング付き面取りカッター

    協和精工
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • MEGA-Countersink(CDS110) マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)

    マパール
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
  • 高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール

    高速面取り工具トグロン マルチチャンファー

    イワタツール
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
    材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
  • トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードSP 90° ALDコーティング

    イワタツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードSP 60° ALDコーティング

    イワタツール
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • 精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール

    精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°

    イワタツール
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数1表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃面取り角度(°)90
  • トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    表面処理DLC回転方向右刃
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
  • 超硬裏面取りカッター 協和精工

    超硬裏面取りカッター

    協和精工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 超硬裏面取りカッター 協和精工

    超硬裏面取りカッター

    協和精工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工

    超硬3枚刃面取りカッター

    協和精工
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
  • 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工

    超硬3枚刃面取りカッター

    協和精工
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
  • 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工

    超硬3枚刃面取りカッター

    協和精工
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金全長70刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)-表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
  • 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工

    超硬3枚刃面取りカッター

    協和精工
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
  • 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工

    超硬3枚刃面取りカッター

    協和精工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
  • 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工

    超硬3枚刃面取りカッター

    協和精工
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
  • 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工

    超硬3枚刃面取りカッター

    協和精工
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
  • 超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工

    超硬TiALNコーティング付き面取りカッター

    協和精工
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
  • 超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工

    超硬TiALNコーティング付き面取りカッター

    協和精工
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
  • 超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工

    超硬TiALNコーティング付き面取りカッター

    協和精工
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
  • 超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工

    超硬TiALNコーティング付き面取りカッター

    協和精工
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
  • 超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工

    超硬TiALNコーティング付き面取りカッター

    協和精工
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター