絞り込み
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
ワルター・タイテックス・富士元工業・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・エスコ・TRUSCO・イリックス・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・プラス工具・EIKO(栄工舎)・RUKO・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 面取りカッター

1,883件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート

    ノガ
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • 面取りカッター H&H

    面取りカッター

    H&H(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    軸径6mm丸軸切刃形状その他
  • MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃

    マパール
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
  • WM1枚刃カウンターシンク 90° ウォーターミルズ

    WM1枚刃カウンターシンク 90°

    ウォーターミルズ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃形状1枚刃
  • カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット ATI

    カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット

    ATI
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。 カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。
    用途航空機のメンテナンス用仕様NSN#5133-01-428-5685トラスコ品番490-2912セット内容3/32、1/8、5/32、3/16材質M2ハイス鋼刃数3質量(g)270先端角(°)100切刃形状3枚刃シャンク径1/4-28直径(inch)7/16
  • 凸面セラカット ノガ

    凸面セラカット

    ノガ
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。 R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
    付属品ブレードCR2200仕様セラカットハンドルCR2100付トラスコ品番798-2615材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック切刃形状その他適合ハンドルCR2100
  • テーパーリーマー EARTH MAN

    テーパーリーマー

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番794-9251セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質ハイス(HSS)刃数3枚刃質量(g)457先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状3枚刃
  • スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT

    スーパー面取り丸 旋盤用ZERO

    THECUT(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
  • センターリーマー CR FKD(フクダ精工)

    センターリーマー CR

    FKD(フクダ精工)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール

    高速面取り工具トグロン マルチチャンファー

    イワタツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
    材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
  • シャーシリーマー SKC

    シャーシリーマー

    SKC
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃形状その他
  • ミニモ 木製ケース ミニター

    ミニモ 木製ケース

    ミニター
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    堅牢な木製収納箱です。 板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。 標準でΦ3.0mm軸用の穴があいています。
    切刃形状その他
  • トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードSP 90° ALDコーティング

    イワタツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • ナイスカット 富士元工業

    ナイスカット

    富士元工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
    用途フェイスミル加工
  • モミエコ 富士元工業

    モミエコ

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
  • カウンターシンクセット ノガ

    カウンターシンクセット

    ノガ
    39,980税込43,978
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • センター面取りミルアルミ侍 富士元工業

    センター面取りミルアルミ侍

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
    刃数2先端角(°)90切刃形状その他
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    31,980税込35,178
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • カウンターシンクセット TRUSCO

    カウンターシンクセット

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。トラスコ品番302-0657セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3枚刃質量(g)457被削材鉄・鋳物・ステンレス先端角(°)90コーティングノンコーティング質量(g/セット)457切刃形状3枚刃
  • 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー120°刃

    カーメックス
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
  • メントリドリル NTツール

    メントリドリル

    NTツール
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    仕様ストレートシャンク全長120シャンク寸法12刃角(°)90最大面取径(Φmm)28最小下穴径(Φmm)12
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 無限コーティング C面取りカッター NS(日進工具)

    無限コーティング C面取りカッター

    NS(日進工具)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    切刃形状その他
  • STシャンクタイプ BIG DAISHOWA

    STシャンクタイプ

    BIG DAISHOWA
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
    用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
  • コロミル245 正面フライス加工用カッター SANDVIK

    コロミル245 正面フライス加工用カッター

    SANDVIK
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロミル390 肩削りカッター SANDVIK

    コロミル390 肩削りカッター

    SANDVIK
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングノンコーティングインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。 。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。 。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。 。 TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。 。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC50以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングTiAlNインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途面取り・バリ取り用コーティングノンコーティング
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC60以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途面取り・バリ取り用コーティングTiAlN

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター