絞り込み
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
ワルター・タイテックス・富士元工業・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・エスコ・TRUSCO・イリックス・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・グーリング・プラス工具・EIKO(栄工舎)・RUKO・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 面取りカッター

1,885件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッションパワーリーマ TRUSCO

    クッションパワーリーマ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
    用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼

    ウォーターミルズ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • 面取りバー シンワ測定

    面取りバー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    3種類のHSS替刃でプラスチックからアルミ・真ちゅう・鋳物・鉄までの素材に対応します。
    用途製品・部品などの面取り・バリ取りに使用する面取りバー付属品替刃三種(S-10、S-20、S-35)材質本体:プラスチック、刃:ハイス鋼寸法(mm)147×23×23質量(g)36切刃形状その他
  • バーリングリーマ TRUSCO

    バーリングリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    電気ドリルやタップレンチで使用できます。
    用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
  • ナイスメンG(面取りカッター)セット TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)セット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
    被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク イリックス

    カウンターシンク

    イリックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9面取角度90°切刃形状3枚刃
  • [丸軸]ロングカウンターシンク エスコ

    [丸軸]ロングカウンターシンク

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    HSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
  • ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工

    ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
    刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
  • エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コニカルドリルチタン

    EFFORT(エホート)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
    用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
  • エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)8全長(mm)50面取(mm)4~8刃先角度(°)90
  • カッタセットM6 マキタ

    カッタセットM6

    マキタ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • WM3枚刃カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiAlN ウォーターミルズ

    WM3枚刃カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiAlN

    ウォーターミルズ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • センターリーマ120 FKD(フクダ精工)

    センターリーマ120

    FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃形状その他
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • 重量級 回転ドライブ外径面取り ノガ

    重量級 回転ドライブ外径面取り

    ノガ
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
    用途パイプ・丸棒の外径面取りに。ハンドルNG3000付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)質量(g)116トラスコ品番304-3631切刃形状その他
  • タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット ワルター

    タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット

    ワルター
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス

    ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)

    カーメックス
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    寸法a(°)90
  • チビモミ 富士元工業

    チビモミ

    富士元工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
  • エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm

    EFFORT(エホート)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)16全長(mm)50面取(mm)8~16刃先角度(°)90
  • カッタセットM8 マキタ

    カッタセットM8

    マキタ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • WM3枚刃 カウンターシンク 60° ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 60°

    ウォーターミルズ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • 面取りカッター キレメン MTMB THECUT

    面取りカッター キレメン MTMB

    THECUT(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
  • 六角軸 面取りカッター RELIEF

    六角軸 面取りカッター

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    穴フチの面取りやバリ取りができます。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属など軸径(Φmm)6.35材質コバルトハイス鋼仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバータイプ鉄工用切刃形状その他
  • 超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN

    超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

    ALPEN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°)

    RUKO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
  • 重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    重量級 回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
    用途手首が疲れないカウンターシンク。ハンドルNG3000付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)質量(g)124トラスコ品番304-3622切刃形状その他
  • カウンターシンク(DLCコーティング) イリックス

    カウンターシンク(DLCコーティング)

    イリックス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
  • TiAlNコート カウンターシンク ノーブランド

    TiAlNコート カウンターシンク

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
  • ロータドライブ外径面取り ノガ

    ロータドライブ外径面取り

    ノガ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
    セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
  • エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm

    EFFORT(エホート)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
  • 面取りカッター 大見工業

    面取りカッター

    大見工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
    用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。90°(両角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
  • ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア)

    ステンレス用六角軸面取りドリル

    GranGear(グランギア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
    用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター