絞り込み
先端角(°)
- 90(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(4)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 2.8(5)
- 3.2(5)
- 3.5(5)
- 3.8(3)
- 4.2(2)
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
刃数
- 3(7)
材質
- ハイス(4)
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(6)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満
ブランド
- RUKO
- ワルター(705)
- タイテックス(693)
- 富士元工業(61)
- WEBA(45)
- イワタツール(32)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(19)
- TRUSCO(17)
- イリックス(15)
- FKD(フクダ精工)(15)
- 大洋ツール(15)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 岡崎精工(9)
- ブランドをもっと見る

六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)
RUKO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
六角軸カウンターシンク(先端角90°)
RUKO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
カウンターシンク
RUKO¥6,398税込¥7,0381本当日出荷先端径(mm)2.8先端角(°)(カッター)90全長(mm)42寸法(mm)(段付部まで)12シャンク1/4インチ六角対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4
ULTIMATECUTカウンターシンク RUna
RUKO¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷先端径(mm)1.5シャンク径(mm)5先端角(°)(カッター)90全長(mm)45対応(皿ネジ)M3コーティングRUnaTEC母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)6.3
カウンターシンク 「アルティメットカット」
RUKO¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング