絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 60(1)
- 90(4)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 19.8(1)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(3)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(2)
刃数
- 6
- 1(66)
- 2(32)
- 3(149)
- 4(20)
- 5(8)
- 7(5)
- 8(3)
- 9(7)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(4)
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(2)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・140~160未満
ブランド
- イワタツール(3)
- EFFORT(エホート)(3)
- カーメックス(1)
- 富士元工業(1)
- ワルター(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
イワタツール・EFFORT(エホート)・カーメックス・富士元工業・ワルター・EIKO(栄工舎)
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm
EFFORT(エホート)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)16全長(mm)50面取(mm)8~16刃先角度(°)90
エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)8全長(mm)50面取(mm)4~8刃先角度(°)90
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)
カーメックス¥25,980税込¥28,5781本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。寸法a(°)90
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング
イワタツール¥8,098~税込¥8,908~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング
イワタツール¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング
イワタツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
チビ両面
富士元工業¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。用途面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼先端角(°)45適合チップSPMT030102切刃形状その他
プロトティップC面取り用ヘッドカッター
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1セット(2本)翌々日出荷特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他